Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAPFWM KIT PER FISSAGGIO ZOCCOLI A CASSETTE - NSYAPFWM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAPFWM KIT PER FISSAGGIO ZOCCOLI A CASSETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 13 mm

  • Höhe - 9 mm

  • Tiefe - 13 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480388071

Artikelnummer

SNRNSYAPFWM

Herstellernummer

NSYAPFWM

Hersteller

SNR

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

13 mm

Höhe:

9 mm

Tiefe:

13 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Kit per fissaggio zoccoli su cassette. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - applicazione: Multifunzione - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3D - composizione dispositivo: dima di foratura, elementi di fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150)..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie