Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAMPA3429TB PIASTRA DI FONDO POL. 341X291 - NSYAMPA3429TB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Höhe - 265 mm

  • Breite - 315 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480166150

Artikelnummer

SNRNSYAMPA3429TB

Herstellernummer

NSYAMPA3429TB

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Höhe:

265 mm

Breite:

315 mm

Lochung:

nein

Piastra di montaggio isolante PanelSeT TBP. Per scatole di H è 325 x L è 275 mm. Applicazione multifunzione, accessorio di montaggio. Fissaggio con viti autofilettanti di tipo M4, su posizione borchie posteriori. Fabbricato in poliestere. Colore grigio.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie