Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF9K33 CHIAVE EDF 900 SF 6G - NSYAEDLEDF9K33

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF9K33 CHIAVE EDF 900 SF 6G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - ausklappbare Kurbel

  • Art der Schließung - sonstige

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480794070

Artikelnummer

SNRNSYAEDLEDF9K33

Herstellernummer

NSYAEDLEDF9K33

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

ausklappbare Kurbel

Art der Schließung:

sonstige

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Sistema di chiusura in poliammide PA per armadi PanelSeT S3D 6G K3 e PanelSeT S3D 6G Adatto per armadi con profondità nominale di 700 mm, 800 mm e 1200 mm Sistema di chiusura con chiusura a 3 punti fissata sullo sportello dell'alloggiamento Tipo di serratura EDF con numero chiave 900 Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni nucleari e sismiche Peso netto: 0,752 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie