Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYADC18 2 PIASTRE DI TAMPONAMENTO 50X800 - NSYADC18

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYADC18 2 PIASTRE DI TAMPONAMENTO 50X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480062797

Artikelnummer

SNRNSYADC18

Herstellernummer

NSYADC18

Hersteller

SNR

Breite:

800 mm

Höhe:

50 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra di copertura di regolazione in metallo adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È progettato per completare la parte anteriore dello chassis modulare in base alle combinazioni di moduli da 150 o 200 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 800 mm e 50 mm. L'altezza reale di larghezza ahd è rispettivamente di 702 mm e49.5 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie