Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35028 MUREVA PULSANTE LUMINOSO 1P 10A - MUR35028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Sistemi di Installazione

EAN

3606480789366

Artikelnummer

SNRMUR35028

Herstellernummer

MUR35028

Hersteller

SNR

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

ja

Mit Signallampe:

ja

Rückmeldekontakt:

nein

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

64 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il pulsante Mureva Styl MUR35028 è un dispositivo robusto che può essere installato all'interno o all'esterno. Il pulsante ha un grado di protezione IP55 che ne garantisce la tenuta all'acqua. Il dispositivo a LED ne facilita l'individuazione anche al buio. Il dispositivo può essere fissato senza viti su una superficie. Ha un'altezza di 76 mm, una larghezza di 76 mm e una profondità di 64 mm. Il dispositivo può essere fissato senza viti a parete.