Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6194-6050 4 PULSANTI SMALL PB KNX METALLO NICHEL - MTN6194-6050

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6194-6050 4 PULSANTI SMALL PB KNX METALLO NICHEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482215733

Artikelnummer

SNRMTN6194-6050

Herstellernummer

MTN6194-6050

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK01

I rocker in nichel metallico completano il modulo dell'etichettatura dinamica del pulsante a KNX di Schneider Electric. Possono essere facilmente fissati al modulo e rimossi dallo stesso. Gli aptici equilibrati arrotondano la flessibilità e forniscono una sensazione piacevole quando si premono i rocker. Il colore del bilanciere è nichel metallico. Una confezione contiene quattro piccoli rocker. Per equipaggiare un intero modulo con loro, è necessario acquistare due pacchetti.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie