Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5251-6033 CEN.PLA. F. RO.FAN.INS. SAH SDSG - MTN5251-6033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5251-6033 CEN.PLA. F. RO.FAN.INS. SAH SDSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Drehzahl"

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - beige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480918797

Artikelnummer

SNRMTN5251-6033

Herstellernummer

MTN5251-6033

Hersteller

SNR

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Drehzahl"

Verwendung:

sonstige

Farbe:

beige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

La piastra di copertura MTN5251-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara è un elemento con manopola rotante. La piastra di copertura appartiene al gruppo estetico System Design. Fissaggio del dispositivo tramite morsetto. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. La piastra di copertura è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie