Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5250-6033 CEN.PLA. F. RO.DIM.INS. SAH SDSG - MTN5250-6033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5250-6033 CEN.PLA. F. RO.DIM.INS. SAH SDSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Dimmer

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemm-/Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480918674

Artikelnummer

SNRMTN5250-6033

Herstellernummer

MTN5250-6033

Hersteller

SNR

Ausführung:

Zentralplatte

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Dimmer

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

beige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

La piastra di copertura MTN5250-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara è un elemento con manopola rotante. La piastra di copertura appartiene al gruppo estetico System Design. Fissaggio tramite morsetto. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Vanta un grado di protezione IP20. La piastra di copertura è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie