SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN464393 PIASTRINA DA INS.4643.D-SUB 25POL - MTN464393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - D-Subminiatur
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485004778
Artikelnummer
SNRMTN464393
Herstellernummer
MTN464393
Hersteller
SNR
Verwendung:
D-Subminiatur
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
42 mm
Gerätehöhe:
62 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Isolierte Verbindungen:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


