Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4215-6052 PLACCA CTL TEL RJ11/RJ12, SYSDES MOC - MTN4215-6052

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4215-6052 PLACCA CTL TEL RJ11/RJ12, SYSDES MOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480889998

Artikelnummer

SNRMTN4215-6052

Herstellernummer

MTN4215-6052

Hersteller

SNR

Ausführung:

Zentralplatte

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Bronze

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

La piastra centrale MTN4215-6052 Merten System Design di Schneider Electric è un inserto per connettore RJ11 e RJ12 di colore Mocca. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. La modalità di fissaggio è tramite viti e graffe. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 23 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra centrale è affidabile e resistente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.