SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4215-6033 PLACCA CTL TEL RJ11/RJ12, SYSDES BIA - MTN4215-6033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480889950
Artikelnummer
SNRMTN4215-6033
Herstellernummer
MTN4215-6033
Hersteller
SNR
Ausführung:
Zentralplatte
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


