Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3875-6033 CEN.PLA.F.MOM./MAINT.CON.SW.SAH SDSG - MTN3875-6033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3875-6033 CEN.PLA.F.MOM./MAINT.CON.SW.SAH SDSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - beige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480888786

Artikelnummer

SNRMTN3875-6033

Herstellernummer

MTN3875-6033

Hersteller

SNR

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

beige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

La piastra centrale MTN3875-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara è un inserto per interruttore e pulsante. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti e graffe. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. La piastra centrale è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie