Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3429-6034 DOU.ROCK. CONT.WIN+MARK.DND ANT SDSG - MTN3429-6034

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3429-6034 DOU.ROCK. CONT.WIN+MARK.DND ANT SDSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480888311

Artikelnummer

SNRMTN3429-6034

Herstellernummer

MTN3429-6034

Hersteller

SNR

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bilanciere con indicatore MTN3429-6034 Merten System Design di Schneider Electric di colore Antracite per interruttore o pulsante doppio. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 70 mm di lunghezza. Il bilanciere con indicatore appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Fissaggio del dispositivo tramite morsetto. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Realizzato in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questo bilanciere con indicatore è affidabile e resistente. Vanta un grado di protezione IP20. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie