Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3320-6033 ROCKER W.CON.WIN.SMA.NEUTR. SAH SDSG - MTN3320-6033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3320-6033 ROCKER W.CON.WIN.SMA.NEUTR. SAH SDSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480888465

Artikelnummer

SNRMTN3320-6033

Herstellernummer

MTN3320-6033

Hersteller

SNR

Ausführung:

einteilige Wippe

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

beige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Bilanciere con indicatore MTN3320-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara per interruttore o pulsante singolo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 70 mm di lunghezza. Il bilanciere con indicatore appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Fissaggio del dispositivo tramite morsetto. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Il bilanciere con indicatore è realizzato in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Vanta un grado di protezione IP20. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.