Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN299203 PRESA FINALE ANTEN. DOPP. TV+FM - MTN299203

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN299203 PRESA FINALE ANTEN. DOPP. TV+FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Ausführung der Steckdose - TV

  • DAB+ - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4.5 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485093185

Artikelnummer

SNRMTN299203

Herstellernummer

MTN299203

Hersteller

SNR

Ausführung:

Stichdose

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

4.5 dB

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

5 dB

Anzahl der Auslässe:

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Fernspeisetauglich:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Antibakterielle Behandlung:

nein

Il prodotto MTN299203 Merten Inserts di Schneider Electric è una presa per antenna. L'inserto è dotato di 2 prese. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. La presa per antenna è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.