Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN299201 PRESA PASS.ANTEN. DOPP. R/TV+S - MTN299201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Ausführung der Steckdose - TV/SAT

  • DAB+ - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485093161

Artikelnummer

SNRMTN299201

Herstellernummer

MTN299201

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchgangsdose

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

4.5 dB

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

5 dB

Anzahl der Auslässe:

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

3 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

4 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Antibakterielle Behandlung:

nein

Il prodotto MTN299201 Merten Inserts di Schneider Electric è un inserto per presa-uscita intermedia dell'antenna. L'inserto è dotato di 2 prese. Rispettoso dell'ambiente, questo inserto per presa uscita intermedia dell'antenna è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. L'inserto inserto per presa uscita intermedia dell'antenna è anche privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie