Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN2314-6033 SCH-SOCK.OUTICP+PIT+HL IP44 SAH SDSG - MTN2314-6033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN2314-6033 SCH-SOCK.OUTICP+PIT+HL IP44 SAH SDSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - beige

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480889318

Artikelnummer

SNRMTN2314-6033

Herstellernummer

MTN2314-6033

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

beige

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Steckdosen phasengetrennt:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK03

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der Durchschleifungen:

1

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

La presa di alimentazione MTN2314-6033 Merten System Design di Schneider Electric è un prodotto completo di colore Sahara con 1 canale e messa a terra laterale. I terminali di collegamento sono morsetti senza viti. Il dispositivo è una presa Schuko standard. Ha una corrente nominale di 16. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti e graffe. La presa di alimentazione è realizzata in PC (policarbonato), caratteristica che la rende il più resistente possibile. La presa appartiene al gruppo estetico System Design. È conforme agli standard DIN 49440. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 45 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. La configurazione dei poli di uscita di questa presa di alimentazione è 2P + E. Gli otturatori proteggono i bambini da eventuali scosse elettriche. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Grazie al grado diprotezione IP44, il dispositivo assicura prestazioni migliori nella tenuta a particelle solide e liquidi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie