SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP50106T FRON. CENTR. MP INC. 6M GRANATA TR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Mini Pragma
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480150623
Artikelnummer
SNRMIP50106T
Herstellernummer
MIP50106T
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
186 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
252 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
98 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
80 mm
DIN-Schiene:
ja
EMV-Ausführung:
nein