Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5340 POWER METER PM5340 (PM5320+2 REL ) - METSEPM5340

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5340 POWER METER PM5340 (PM5320+2 REL )

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 8.5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 20 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 20...400 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 35...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480624520

Artikelnummer

SNRMETSEPM5340

Herstellernummer

METSEPM5340

Hersteller

SNR

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

8.5 A

Maximalstrom (Imax):

20 A

Nennspannung (Un) N-L:

20...400 V

Nennspannung (Un) L-L:

35...690 V

Frequenz:

45...65 Hz

Genauigkeitsklasse:

C

Polart:

Dreileiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifausführung:

Multitarif

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

ja

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1...9999999 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

Stecktechnik

Breite in Teilungseinheiten:

6

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

0

Schutzart (IP):

IP52

Il dispositivo è un misuratore di energia per montaggio a incasso con display LCD retroilluminato da 96 mm x 96 mm. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 64 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza e fino alla 31a armonica. Include 256 kilobyte di memoria per due parametri fissi, energia attiva e reattiva. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensionidi alimentazione da 100 a 415 V AC e da 125 a 250 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase o trifase e neutro. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da35 a 690 V AC, da 47 a 63 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 20 a 400VAC, da 47 a 63 Hz. I protocolli di comunicazione sono Modbus TCP/IP e BACnet/IP basati su 10/100 Mbit/s, Ethernet con porta RJ45. Il misuratore presenta anche due ingressi digitali o uscite digitali, configurabili e doppie uscite relè. Sono presenti 35 allarmi configurabili e supporta quattro programmi tariffari. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,78 pollici (96 mm), profondità 2,83 pollici (72 mm), altezza 3,78 pollici (96 mm); peso 15,2 oz (430 g).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie