Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR90500U TA SPLIT-CORE UL2808 400A-0,333V DIM S - METSECTR90500U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR90500U TA SPLIT-CORE UL2808 400A-0,333V DIM S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5000 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Öffnungsdurchmesser - 287 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487157366

Artikelnummer

SNRMETSECTR90500U

Herstellernummer

METSECTR90500U

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5000 A

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

287 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

287...287 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

287...287 mm

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di  corrente a core flessibile, progettato per  l'installazione retrofit, ha una corrente nominale  di  linea da 50A a 5000A. La bobina può essere avvolta intorno ad un cavo dal diametro esterno assimo di 287mm Precisione di misura di +/-1% da 50 a 5000A Per collegare il trasduttore ad un contatore, è disponibile un cavo volante da 2,4 metri. Questo prodotto è conforme allo standard UL2808

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie