SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR46500U TA SPLIT-CORE UL2808 200A-0,333V DIM S - METSECTR46500U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 5000 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 146 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606487157342
Artikelnummer
SNRMETSECTR46500U
Herstellernummer
METSECTR46500U
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
5000 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
146 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
146...146 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
146...146 mm
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


