SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HJ075 TA APRIBILE -750/5A - 42.4X43 MM - METSECT5HJ075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 750 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489608309
Artikelnummer
SNRMETSECT5HJ075
Herstellernummer
METSECT5HJ075
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
750 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
42.4 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
0...0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
0...0 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


