SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HG020 TA APRIBILE -200/5A - D32.5 MM - METSECT5HG020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489608279
Artikelnummer
SNRMETSECT5HG020
Herstellernummer
METSECT5HG020
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Öffnungsdurchmesser:
32.5 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
0...0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
0...0 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


