SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HG013 TA APRIBILE -125/5A - D32.5 MM - METSECT5HG013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 125 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Genauigkeitsklasse - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489608255
Artikelnummer
SNRMETSECT5HG013
Herstellernummer
METSECT5HG013
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
125 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
3
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
0...0 mm
Öffnungsbreite:
0...0 mm
Öffnungsdurchmesser:
32.5 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


