Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HD040 TA APRIBILE -400/5A - 27.9X27 MM - METSECT5HD040

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HD040 TA APRIBILE -400/5A - 27.9X27 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489608194

Artikelnummer

SNRMETSECT5HD040

Herstellernummer

METSECT5HD040

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

0...0 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

0...0 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 400 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 27 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 2,5 VA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie