SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HA020 TA APRIBILE -200/5A - 18.4X19 MM - METSECT5HA020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489608156
Artikelnummer
SNRMETSECT5HA020
Herstellernummer
METSECT5HA020
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
18.4 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
0...0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
0...0 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


