Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GJ300 TA APRIBILE -3000/5A - 85X165 MM - METSECT5GJ300

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GJ300 TA APRIBILE -3000/5A - 85X165 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

286 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489608101

Artikelnummer

SNRMETSECT5GJ300

Herstellernummer

METSECT5GJ300

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

85...85 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

165...165 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 3000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 165 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mm x 160 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 15 VA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie