SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GJ160 TA APRIBILE -1600/5A - 85X165 MM - METSECT5GJ160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489608071
Artikelnummer
SNRMETSECT5GJ160
Herstellernummer
METSECT5GJ160
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
85...85 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
165...165 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


