SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GJ100 TA APRIBILE -1000/5A - 85X165 MM - METSECT5GJ100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Genauigkeitsklasse - 0.5
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606489608040
Artikelnummer
SNRMETSECT5GJ100
Herstellernummer
METSECT5GJ100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
165...165 mm
Öffnungsbreite:
85...85 mm
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


