SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GG125 TA APRIBILE -1250/5A - 85X125 MM - METSECT5GG125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 7.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
194 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489608026
Artikelnummer
SNRMETSECT5GG125
Herstellernummer
METSECT5GG125
Hersteller
SNR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
7.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
85...85 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
125...125 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


