Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GG075 TA APRIBILE -750/5A - 85X125 MM - METSECT5GG075

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GG075 TA APRIBILE -750/5A - 85X125 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 750 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489607982

Artikelnummer

SNRMETSECT5GG075

Herstellernummer

METSECT5GG075

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

750 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

125...125 mm

Öffnungsbreite:

85...85 mm

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 750 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 125 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mmx 120 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 2,5 VA.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie