Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GA040 TA APRIBILE -400/5A - 23X33 MM - METSECT5GA040

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GA040 TA APRIBILE -400/5A - 23X33 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489607845

Artikelnummer

SNRMETSECT5GA040

Herstellernummer

METSECT5GA040

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

23...23 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

33...33 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 400 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 23 mm x 33 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 20 mm x 30 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 1 VA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie