Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GA015 TA APRIBILE -150/5A - 23X33 MM - METSECT5GA015

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GA015 TA APRIBILE -150/5A - 23X33 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489607807

Artikelnummer

SNRMETSECT5GA015

Herstellernummer

METSECT5GA015

Hersteller

SNR

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

23...23 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

33...33 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 150 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 23 mm x 33 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 20 mm x 30 mm. Carico e classe di precisione: per classe 3 potenza massima 1,5 VA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie