Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XCP157 Multi 9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XCP157 Multi 9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 1026 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481192875

Artikelnummer

SNRM9XCP157

Herstellernummer

M9XCP157

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

1026 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

18

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Zuschneidbar:

ja

Questo prodotto Multi9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile da 57 moduli per Multi9 C60 BP. È dedicato alle installazioni L. Il tipo di distribuzione è 1L. È una confezione da 1 dispositivo. La lunghezza è di 1026 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 57. La tensione operativa nominale Ue è 277 VCA (fase-neutro) e 480 VCA (fase-fase). La tensione di isolamento nominale Ui è 1000 VCA. Colore grigio chiaro (RAL 7035). Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Il grado di inquinamento è 3. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anormale è di 960°C entro 30 s secondo la norma IEC 60695-2-1. È conforme allo standard UL 508.