pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XCP157 Multi 9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XCP157 Multi 9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 57 modules - 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005761546

Codice prodotto

SNRM9XCP157

Cod. produttore

M9XCP157

Produttore

SNR

Questo prodotto Multi9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile da 57 moduli per Multi9 C60 BP. È dedicato alle installazioni L. Il tipo di distribuzione è 1L. È una confezione da 1 dispositivo. La lunghezza è di 1026 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 57. La tensione operativa nominale Ue è 277 VCA (fase-neutro) e 480 VCA (fase-fase). La tensione di isolamento nominale Ui è 1000 VCA. Colore grigio chiaro (RAL 7035). Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Il grado di inquinamento è 3. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anormale è di 960°C entro 30 s secondo la norma IEC 60695-2-1. È conforme allo standard UL 508.