SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1C7 Schutzspule, 36V50/60Hz, fur D09-D38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 32...32 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 32...32 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110540109
Artikelnummer
SNRLXD1C7
Herstellernummer
LXD1C7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
32...32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
32...32 V
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.