SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1C7 BOBINA 32V 50 60 HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 32...32 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 32...32 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110540109
Codice prodotto
SNRLXD1C7
Cod. produttore
LXD1C7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
32...32 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
32...32 V
Questo prodotto è una bobina CA di sostituzione Tesys Deca a 32 V 50/60 Hz per i contattori Tesys Deca. Si applica ai contattori LC1D09...D38 e LC1DT20...DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C