Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1G4QKUEN MOD.CONTR.100-250VACDC GIGASTD4P 115/225 - LX1G4QKUEN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481946492

Artikelnummer

SNRLX1G4QKUEN

Herstellernummer

LX1G4QKUEN

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

È un modulo di controllo CA/CC 100-250V per contattore TeSys Giga 115-225 a 4 poli (versione standard). Bobina progettata per un consumo di energia minore e una larghezza di banda della tensione maggiore, collegamento mediante morsetto a molla. Consente il funzionamento del contattore con alte velocità di funzionamento AC-3 fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C. Il modulo di controllo dispone di connettori per il collegamento del circuito di controllo bobina A1, A2, dello stato dei poli e dei circuiti di segnalazione diagnostica. Diagnosi dell'usura del contatto locale (CWD) come funzione standard, monitoraggio continuo con indicatori di stato di funzionamento corretto e di allarme. Fornisce protezione IP2x sul lato anteriore con calotte conformi aIEC 60529 e VDE 0106. È accessibile dalla parte anteriore e mantenuto con tempi di discesa molto bassi. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie