Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FJ220 BOBINA LX1F 220 A 230 V CA A 40 E 400HZ - LX1FJ220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110082029

Artikelnummer

SNRLX1FJ220

Herstellernummer

LX1FJ220

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...230 V

LX1FJ220 è una bobina da 220 V a 40-400 Hz per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli LC1F400, consente il funzionamento nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e permette basso consumo e alte velocità di funzionamento AC-3 fino a 2.400 cicli/ora in ambienti fino a 55°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie