SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FJ110 BOBINA LX1F 110 A 120 V CA A 40 E 400HZ - LX1FJ110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V
Packung
1 ST
EAN
3389110082005
Artikelnummer
SNRLX1FJ110
Herstellernummer
LX1FJ110
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...120 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


