Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FH3802 BOBINA LX1F 380 A 415 V CA A 40 E 400HZ - LX1FH3802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110553376

Artikelnummer

SNRLX1FH3802

Herstellernummer

LX1FH3802

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...415 V

LX1FH3802 è una bobina a basso assorbimento Schneider Electric 380/400/415V 40-400Hz CA per contattori TeSys F. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1F265, F330. Funziona nei limiti di tensione 0,85-1,1 Uc e negli ambienti fino a 55°C. Fornisce alcontattore velocità di funzionamento elevate fino a 2.400 cicli/ora.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie