SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FH2202 BOBINA LX1F 220 A 230 V CA A 40 E 400HZ - LX1FH2202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110553352
Artikelnummer
SNRLX1FH2202
Herstellernummer
LX1FH2202
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...230 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


