SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1FH1102 BOBINA LX1F 110 A 115 V CA A 40 E 400HZ - LX1FH1102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...115 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...115 V
Packung
1 ST
EAN
3389110553345
Artikelnummer
SNRLX1FH1102
Herstellernummer
LX1FH1102
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...115 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


