Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6Q7 BOBINA 380V 50 60HZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6Q7 BOBINA 380V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110232769

Artikelnummer

SNRLX1D6Q7

Herstellernummer

LX1D6Q7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

LX1D6Q7 è una bobina CA 380/400 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D40 a D95. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C.