pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6Q7 BOBINA 380V 50 60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6Q7 BOBINA 380V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110232769

Codice prodotto

SNRLX1D6Q7

Cod. produttore

LX1D6Q7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...400 V

LX1D6Q7 è una bobina CA 380/400 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D40 a D95. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C.