Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXS2 SERRATURA A CHIAVE PRISMASET S - LVSXS2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXS2 SERRATURA A CHIAVE PRISMASET S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481072825

Artikelnummer

SNRLVSXS2

Herstellernummer

LVSXS2

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Questo prodotto PrismaSeT è una serratura con numero 405 per bloccare lo sportello. È compatibile con lo sportello PrismaSet S o XS. Ha 2 chiavi. Può essere montato su una porta di un centralino da 13, 18 o 24 moduli. Le dimensioni totali sono (L) 10 mm x (A) 5 mm x (P) 10 mm. Il suo peso è di 100 g.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie