Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM413 PRISMASET XS PARETE 4X13 PORTA FUM 1 TB - LVSXM413

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 13

  • Art der Abdeckung - Tür

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482040878

Artikelnummer

SNRLVSXM413

Herstellernummer

LVSXM413

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

4

Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

13

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Innentiefe:

135 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit N-Trennschlitten:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Plombierbar:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

750 mm

Breite:

336 mm

Tiefe:

151 mm

Questo modello di PrismaSeT XS è un centralino con installazione a parete. Questo centralino in plastica è composto da 4 file di 13 moduli da 18 mm. Adatto a tutti i tipi di apparecchiature modulari. Dedicato all'installazione all'interno. Grado di protezione IP40 (porta chiusa) È dotato di una porta fumé trasparente. Il centralino e la piastra frontale sono di colore bianco (RAL 9003). Questo centralino pronto all’uso è destinato ai settori residenziale e terziario. È stato progettato per gli elettricisti, fornendo ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del centralino tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo, tubo o canalina È dotato di 1 piastra posteriore e 4 guide DIN. Le guide sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di 1 morsettiera di terra. È inclusa una morsettiera con 32 partenze (4x (4x16mm² + 4x6mm²)). È fornito con 4 etichette di identificazione, 4 protezioni per etichette, 1 otturatore di protezione e alcune parti di fissaggio cavi. Classe di isolamento II La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. Categoria di sovratensione II La corrente nominale In è fino a 90 A. La potenza dissipata è 53W. Èconforme alle norme IEC 60670-1 e 24, IEC 61439-1 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 336 mm x (A) 750 mm x (P) 151 mm. Il peso del prodotto è di 4,850 kg. Il centralino e la piastra frontale sono in materiale tecnoplastico. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 650°C per l’centralino, la piastra frontale e la scatola di fondo e di 750°C per lo sportello. Il grado di protezione IK è IK09 con sportello chiuso. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie