Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM318 1RISMASET XS PARETE 3X18 PORTA FUM 1TB - LVSXM318

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481099891

Artikelnummer

SNRLVSXM318

Herstellernummer

LVSXM318

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Innentiefe:

135 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

600 mm

Breite:

426 mm

Tiefe:

145 mm

Centralino da installazione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVSXM318 - PRISMASET XS PARETE 3X18 PORTA FUME 1TB