Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXDT624 PRISMASET XS RICAMBIO PORTA TRASP 6X24 - LVSXDT624

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - farblos

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 550 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481073440

Artikelnummer

SNRLVSXDT624

Herstellernummer

LVSXDT624

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

farblos

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

550 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1050 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Questo prodotto PrismaSeT XS è una porta trasparente per centralino. È progettato per la conformità con un centralino con 6 file di 24 moduli da 18 mm. Il grado di protezione IP è IP40. La porta è composta da un bordo in acciaio con un vetro incolore. Ilcolore del bordo è bianco (RAL 9003). È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in edifici residenziali e di piccole dimensioni. Lo sportello può essere installato su centralino a incasso o a parete. può essere montato e aperto sul lato destro o sinistro del centralino. Il numero di identificazione della chiave di blocco deve essere dichiarato. Le dimensioni totali sono (L) 550 mm x (A) 1050 mm x (P) 20 mm. Il suo peso è di 6,760 kg. Il grado di protezione IK è IK09. La temperatura di esercizio va da-25°C a 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie