SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXDT524 PRISMASET XS RICAMBIO PORTA TRASP 5X24 - LVSXDT524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Glas
Farbe - farblos
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 550 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481073433
Artikelnummer
SNRLVSXDT524
Herstellernummer
LVSXDT524
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
farblos
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
550 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
900 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


